ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-1175

25006-9173

TIMKEN 25006-9173

Oil Seal; 22-15/16" Shaft Dia; 24-15/16" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25006-9173

Nr kat. BDI

22815033

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.479
UNSPSC
31411705
EAN
0053893449364
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Viton
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
23-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 22-15/16" Shaft Dia; 24-15/16" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Otwór Obudowy
24,938 Cale | 633,425 Milimetry
Średnica Wału
22,938 Cale | 582,625 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry