ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-5669

25006-9789

GARLOCK 25006-9789

6.299" Shaft Dia; 7.299" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25006-9789

Nr kat. BDI

380355

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.217
UNSPSC
31411705
EAN
0717744102333
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right V
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X9789 MILL-RIGHT V SPLIT 6.299"ID 7.299"OD .500
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25006-9789
Waga / LBS
0.478
Długi Opis
6.299" Shaft Dia; 7.299" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
7,299 Cale | 185,395 Milimetry
Średnica Wału
6,299 Cale | 159,995 Milimetry