ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25008-1702

25008-1702

GARLOCK 25008-1702

6.44" Shaft Dia; 7-31/32" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25008-1702

Nr kat. BDI

380376

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.355
EAN
0717744107130
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_21
Materiał Wargi
Mill-Right V
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
21
Inne Funkcje
General Purpose | Low Speed Service | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
21X1702 MILL-RIGHT V SPLIT 6.440"ID 7.969"OD .750
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25008-1702
Waga / LBS
0.782
Długi Opis
6.44" Shaft Dia; 7-31/32" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21 Seal Design Code
Średnica Wału
6,44 Cale | 163,576 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Otwór Obudowy
7,969 Cale | 202,413 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry