ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-9774

25009-2030

GARLOCK 25009-2030

2-3/4" Shaft Dia; 4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25009-2030

Nr kat. BDI

380409

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.118
EAN
0717744785864
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
FDA Silicone
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
23
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
25009-2030
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25009-2030
Waga / LBS
0.26
Długi Opis
2-3/4" Shaft Dia; 4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
4 Cale | 101,6 Milimetry