ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-3261

25009-4126

GARLOCK 25009-4126

2-3/16" Shaft Dia; 3-1/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Split Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25009-4126

Nr kat. BDI

380439

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.045
EAN
0717744637712
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
FDA Silicone
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
23
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
25009-4126
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25009-4126
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
2-3/16" Shaft Dia; 3-1/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Split Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Wału
2,188 Cale | 55,575 Milimetry
Otwór Obudowy
3,25 Cale | 82,55 Milimetry