ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-0992

25010-0518

TIMKEN 25010-0518

Oil Seal; 18.11" Shaft Dia; 19-27/32" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25010-0518

Nr kat. BDI

22842481

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.88
UNSPSC
31411705
EAN
0053893056319
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Hydrogenated Nitrile
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
23-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 18.11" Shaft Dia; 19-27/32" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 19,99 Milimetry
Średnica Wału
18,11 Cale | 459,994 Milimetry
Otwór Obudowy
19,844 Cale | 504,038 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 19,99 Milimetry