ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-5371

25010-0578

TIMKEN 25010-0578

Oil Seal; 6.299" Shaft Dia; 7.943" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25010-0578

Nr kat. BDI

22816411

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.354
UNSPSC
31411705
EAN
0053893384023
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Hydrogenated Nitrile
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
23
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 6.299" Shaft Dia; 7.943" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Obudowy
7,943 Cale | 201,752 Milimetry
Średnica Wału
6,299 Cale | 159,995 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry