ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-8488

25010-1535

GARLOCK 25010-1535

20" Shaft Dia; 21-31/32" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25010-1535

Nr kat. BDI

380513

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.306
EAN
0717744214746
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right ES
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X1535 MILL-RIGHT ES SPLIT 20.000"ID 21.968"OD .
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25010-1535
Waga / LBS
2.876
Długi Opis
20" Shaft Dia; 21-31/32" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Średnica Wału
20 Cale | 508 Milimetry
Otwór Obudowy
21,968 Cale | 557,987 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 19,99 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 19,99 Milimetry