ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-6164

25010-4470

GARLOCK 25010-4470

29.528" Shaft Dia; 32-3/64" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25010-4470

Nr kat. BDI

380640

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.907
EAN
0717744595159
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right ES
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X4470 MILL-RIGHT ES SPLIT 29.528"ID 32.047"OD .
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25010-4470
Waga / LBS
4.2
Długi Opis
29.528" Shaft Dia; 32-3/64" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Średnica Wału
29,528 Cale | 750,011 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,812 Cale | 20,625 Milimetry
Otwór Obudowy
32,047 Cale | 813,994 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,812 Cale | 20,625 Milimetry