ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25010-3711

25010-4886

GARLOCK 25010-4886

7.187" Shaft Dia; 8.562" Housing Bore; 0.6" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.6" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25010-4886

Nr kat. BDI

380656

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.381
EAN
0717744202255
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right ES
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
23
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
25010-4886
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25010-4886
Waga / LBS
0.841
Długi Opis
7.187" Shaft Dia; 8.562" Housing Bore; 0.6" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.6" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,6 Cale | 15,24 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,6 Cale | 15,24 Milimetry
Średnica Wału
7,187 Cale | 182,55 Milimetry
Otwór Obudowy
8,562 Cale | 217,475 Milimetry