ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-8917

25010-8483

GARLOCK 25010-8483

3-15/16" Shaft Dia; 4-29/32" Housing Bore; 0.484" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 31/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25010-8483

Nr kat. BDI

380749

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.146
EAN
0717744174781
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right ES
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X8483 MILL-RIGHT ES SPLIT 3.938"ID 4.906"OD .48
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25010-8483
Waga / LBS
0.321
Długi Opis
3-15/16" Shaft Dia; 4-29/32" Housing Bore; 0.484" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 31/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,484 Cale | 12,294 Milimetry
Otwór Obudowy
4,906 Cale | 124,612 Milimetry
Średnica Wału
3,938 Cale | 100,025 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,484 Cale | 12,294 Milimetry