ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-5658

25087-9359

GARLOCK 25087-9359

2-11/32" Shaft Dia; 3-7/32" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25087-9359

Nr kat. BDI

381028

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.036
EAN
0717744791384
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
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
25087-9359
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25087-9359
Waga / LBS
0.08
Długi Opis
2-11/32" Shaft Dia; 3-7/32" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wału
2,344 Cale | 59,538 Milimetry
Otwór Obudowy
3,219 Cale | 81,763 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry