ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-0582

25166-7434

TIMKEN 25166-7434

Oil Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 3.136" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25166-7434

Nr kat. BDI

22803100

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.091
UNSPSC
31411705
EAN
0053893122427
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Silicone
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
23
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 3.136" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Otwór Obudowy
3,136 Cale | 79,654 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Średnica Wału
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,688 Cale | 17,475 Milimetry