ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-9473

25287-5754

GARLOCK 25287-5754

3-29/32" Shaft Dia; 5-1/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25287-5754

Nr kat. BDI

20441897

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.078
UNSPSC
31411705
EAN
0717744898496
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
FDA Silicone
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
23
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
25287-5754
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25287-5754
Waga / LBS
0.171
Długi Opis
3-29/32" Shaft Dia; 5-1/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wału
3,906 Cale | 99,212 Milimetry
Otwór Obudowy
5,063 Cale | 128,6 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry