ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6105 / 0.625X0.812X0.094 HM3 R

26001-7017

GARLOCK 26001-7017

9/16" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 3/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 71 Seal Design Code

Nr. katalogowy

26001-7017

Nr kat. BDI

389863

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.009
EAN
0717744070298
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HM3
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
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
71
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
71X7017 NIT CRS .563"ID .750"OD .094"THK BONDED
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
26001-7017
Waga / LBS
0.019
Długi Opis
9/16" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 3/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 71 Seal Design Code
Średnica Wału
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,094 Cale | 2,388 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,094 Cale | 2,388 Milimetry
Otwór Obudowy
0,75 Cale | 19,05 Milimetry