ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

26056-0958

26056-0958

TIMKEN 26056-0958

Oil Seal; 5.709" Shaft Dia; 6.89" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 57 Seal Design Code

Nr. katalogowy

26056-0958

Nr kat. BDI

22807130

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.943
UNSPSC
31411705
EAN
0053893674179
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_57
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
57
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 5.709" Shaft Dia; 6.89" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 57 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,591 Cale | 15,011 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,591 Cale | 15,011 Milimetry
Otwór Obudowy
6,89 Cale | 175,006 Milimetry
Średnica Wału
5,709 Cale | 145,009 Milimetry