ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

26081-5454

26081-5454

GARLOCK 26081-5454

29.528" Shaft Dia; 32-3/64" Housing Bore; 1.102" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 1.102" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87 Seal Design Code

Nr. katalogowy

26081-5454

Nr kat. BDI

390051

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.733
EAN
0717744810856
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_87
Materiał Wargi
Mill-Right ES
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
87
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
26081-5454
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
26081-5454
Waga / LBS
8.23
Długi Opis
29.528" Shaft Dia; 32-3/64" Housing Bore; 1.102" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 1.102" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87 Seal Design Code
Średnica Wału
29,528 Cale | 750,011 Milimetry
Otwór Obudowy
32,047 Cale | 813,994 Milimetry
Szerokość Nominalna
1,102 Cale | 27,991 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
1,102 Cale | 27,991 Milimetry