ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

26082-2884

26082-2884

TIMKEN 26082-2884

Oil Seal; 24.803" Shaft Dia; 26.181" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

26082-2884

Nr kat. BDI

22802772

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.035
UNSPSC
31411705
EAN
0053893292823
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_87
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
87-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 24.803" Shaft Dia; 26.181" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code
Otwór Obudowy
26,181 Cale | 664,997 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Średnica Wału
24,803 Cale | 629,996 Milimetry