ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

26082-2886

26082-2886

TIMKEN 26082-2886

Oil Seal; 50-63/64" Shaft Dia; 52.165" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

26082-2886

Nr kat. BDI

22839360

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.979
UNSPSC
31411705
EAN
0053893292830
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_87
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
87-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 50-63/64" Shaft Dia; 52.165" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code
Otwór Obudowy
52,165 Cale | 1324,991 Milimetry
Średnica Wału
50,984 Cale | 1294,994 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 19,99 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 19,99 Milimetry