ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

260X285.4X12.7 HS5 R

260X285.4X12.7 HS5 R

SKF 260X285.4X12.7 HS5 R

260MM Shaft Dia; 285.4MM Housing Bore; 12.7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12.7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS5 Seal Design Code

Nr. katalogowy

260X285.4X12.7 HS5 R

Nr kat. BDI

1248920

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.262
UNSPSC
31411705
EAN
0085311225977
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HS5
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HS5
Inne Funkcje
Large | With Spring Lock and Spring-Cover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
260X285.4X12.7 HS5 R
Waga / LBS
4.986
Długi Opis
260MM Shaft Dia; 285.4MM Housing Bore; 12.7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12.7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS5 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
11,236 Cale | 285,4 Milimetry
Średnica Wału
10,236 Cale | 260 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry