ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2.625X3.371X0.438 CRWHA1 R / 26153

416470N

2.625X3.371X0.438 CRWHA1 R / 26153

CR 26153 USZCZELNIACZ

Lip Seal; 2-5/8" Shaft Dia; 3.371" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

CR 26153

Nr kat. BDI

1243813

CENA NETTO
36,26 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
3
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.126
UNSPSC
31411705
EAN
0085311027694
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWHA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRWHA1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
26153
Waga / LBS
0.215
Długi Opis
Lip Seal; 2-5/8" Shaft Dia; 3.371" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Wału
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Otwór Obudowy
3,371 Cale | 85,623 Milimetry