ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1037143 / 10.375X11.625X0.875 HDS1 V

265X305X18 HDS1 R

SKF 265X305X18 HDS1 R

265MM Shaft Dia; 305MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

265X305X18 HDS1 R

Nr kat. BDI

1249029

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.96
UNSPSC
31411705
EAN
0085311114110
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS1
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS1
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
265X305X18 HDS1 R
Waga / LBS
4.333
Długi Opis
265MM Shaft Dia; 305MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,709 Cale | 18 Milimetry
Średnica Wału
10,433 Cale | 265 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,709 Cale | 18 Milimetry
Otwór Obudowy
12,008 Cale | 305 Milimetry