ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2.648X3.812X0.5 CRS1 R / 26877

2.648X3.812X0.5 CRS1 R / 26877

2.648X3.812X0.5 CRS1 R / 26877

SKF 2.648X3.812X0.5 CRS1 R / 26877

Lip Seal; 2.648" Shaft Dia; 3-13/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

26877 / 2.648X3.812X0.5 CRS1 R

Nr kat. BDI

1249048

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.126
UNSPSC
31411705
EAN
0085311028196
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRS1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRS1
Inne Funkcje
Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
26877
Waga / LBS
0.349
Długi Opis
Lip Seal; 2.648" Shaft Dia; 3-13/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS1 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
3,812 Cale | 96,825 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału
2,648 Cale | 67,259 Milimetry