ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

27023-9574

27023-9574

TIMKEN 27023-9574

Oil Seal; 3" Shaft Dia; 3-13/32" Housing Bore; 13/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/64" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HM4 Seal Design Code

Nr. katalogowy

27023-9574

Nr kat. BDI

22809110

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.722
UNSPSC
31411705
EAN
0053893609218
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HM4
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
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
91
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 3" Shaft Dia; 3-13/32" Housing Bore; 13/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/64" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HM4 Seal Design Code
Średnica Wału
3 Cale | 76,2 Milimetry
Otwór Obudowy
3,406 Cale | 86,512 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,203 Cale | 5,156 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,203 Cale | 5,156 Milimetry