ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

27394SA-H-BX

27394SA-H-BX

DICHTOMATIK 27394SA-H-BX

2-3/4" Shaft Dia; 3.936" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

27394SA-H-BX

Nr kat. BDI

889401

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886391890
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWH1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SA-H
Inne Funkcje
With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
27394SA-H
Długi Opis
2-3/4" Shaft Dia; 3.936" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
Otwór Obudowy
3,936 Cale | 99,974 Milimetry
Średnica Wału
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,437 Cale | 11,1 Milimetry