ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2.75X3.765X0.438 CRWH1 R / 27426

20158 / 2X4.003X0.438 CRWH1 R

2.75X3.765X0.438 CRWH1 R / 27426

SKF 2.75X3.765X0.438 CRWH1 R / 27426

Lip Seal; 2-3/4" Shaft Dia; 3.765" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

27426 / 2.75X3.765X0.438 CRWH1 R

Nr kat. BDI

1249137

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.147
UNSPSC
31411705
EAN
0085311028479
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWH1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRWH1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
27426
Waga / LBS
0.385
Długi Opis
Lip Seal; 2-3/4" Shaft Dia; 3.765" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Otwór Obudowy
3,765 Cale | 95,631 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Wału
2,75 Cale | 69,85 Milimetry