ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2755962

2755962

SKF 2755962

Lip Seal; 27.559" Shaft Dia; 29-3/4" Housing Bore; 1.37" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.37" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

2755962

Nr kat. BDI

1249168

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.63
UNSPSC
31411705
EAN
0085311162210
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDSA2
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDSA2
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | With Spring Lock and Spring-Cover | Leather Secondary Lip
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
2755962
Waga / LBS
12.438
Długi Opis
Lip Seal; 27.559" Shaft Dia; 29-3/4" Housing Bore; 1.37" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.37" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
Średnica Wału
27,559 Cale | 699,999 Milimetry
Otwór Obudowy
29,75 Cale | 755,65 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
1,37 Cale | 34,798 Milimetry
Szerokość Nominalna
1,37 Cale | 34,798 Milimetry