ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

29362SC-BX

29362SC-BX

DICHTOMATIK 29362SC-BX

2.901" Shaft Dia; 3.601" Housing Bore; 0.232" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.232" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SC Seal Design Code

Nr. katalogowy

29362SC-BX

Nr kat. BDI

892877

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886226203
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS4
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SC
Inne Funkcje
Low Pressure
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
29362SC
Długi Opis
2.901" Shaft Dia; 3.601" Housing Bore; 0.232" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.232" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SC Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,232 Cale | 5,893 Milimetry
Otwór Obudowy
3,601 Cale | 91,465 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,232 Cale | 5,893 Milimetry
Średnica Wału
2,901 Cale | 73,685 Milimetry