ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2.992X3.692X0.354 HMSA7 V / 29519

65X90X7ADL VITON

2.992X3.692X0.354 HMSA7 V / 29519

SKF 2.992X3.692X0.354 HMSA7 V / 29519

Lip Seal; 2.992" Shaft Dia; 3.692" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

29519 / 2.992X3.692X0.354 HMSA7 V

Nr kat. BDI

1249522

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.099
UNSPSC
31411705
EAN
0085311284233
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA7
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
29519
Waga / LBS
0.297
Długi Opis
Lip Seal; 2.992" Shaft Dia; 3.692" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Średnica Wału
2,992 Cale | 75,997 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,354 Cale | 8,992 Milimetry
Otwór Obudowy
3,692 Cale | 93,777 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,354 Cale | 8,992 Milimetry