ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2.952X4.409X0.688 HMSA8 R / 29650

2.952X4.409X0.688 HMSA8 R / 29650

2.952X4.409X0.688 HMSA8 R / 29650

SKF 2.952X4.409X0.688 HMSA8 R / 29650

Lip Seal; 2.952" Shaft Dia; 4.409" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA8 Seal Design Code

Nr. katalogowy

29650 / 2.952X4.409X0.688 HMSA8 R

Nr kat. BDI

18204900

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.202
UNSPSC
31411705
EAN
0085311497886
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA8
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA8
Inne Funkcje
With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
29650
Waga / LBS
0.446
Długi Opis
Lip Seal; 2.952" Shaft Dia; 4.409" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA8 Seal Design Code
Średnica Wału
2,952 Cale | 74,981 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Otwór Obudowy
4,409 Cale | 111,989 Milimetry