ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2.992X3.858X0.472 HMSA7 S / 29685

44.5X85X10TC-BX

2.992X3.858X0.472 HMSA7 S / 29685

SKF 2.992X3.858X0.472 HMSA7 S / 29685

2.992" Shaft Dia; 3-55/64" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

29685 / 2.992X3.858X0.472 HMSA7 S

Nr kat. BDI

1243964

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.07
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Silicone
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA7
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
CR 29685
Waga / LBS
0.148
Długi Opis
2.992" Shaft Dia; 3-55/64" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Średnica Wału
2,992 Cale | 75,997 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,472 Cale | 11,989 Milimetry
Otwór Obudowy
3,858 Cale | 97,993 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,472 Cale | 11,989 Milimetry