ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

31X52X8A

29X47X10SC-BX

DICHTOMATIK 29X47X10SC-BX

29MM Shaft Dia; 47MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SC Seal Design Code

Nr. katalogowy

29X47X10SC-BX

Nr kat. BDI

892891

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.018
UNSPSC
31411705
EAN
0750886082927
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS4
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SC
Inne Funkcje
Low Pressure
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
29X47X10SC
Waga / LBS
0.04
Długi Opis
29MM Shaft Dia; 47MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SC Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,394 Cale | 10 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,394 Cale | 10 Milimetry
Średnica Wału
1,142 Cale | 29 Milimetry
Otwór Obudowy
1,85 Cale | 47 Milimetry