ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4950830 / 49.5X52.25X1 HDS1 R

300X340X20 HDS1 D

SKF 300X340X20 HDS1 D

300MM Shaft Dia; 340MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

300X340X20 HDS1 D

Nr kat. BDI

1249645

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.89
UNSPSC
31411705
EAN
0085311393690
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS1
Materiał Wargi
Carboxylated Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS1
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
300X340X20 HDS1 D
Waga / LBS
4.519
Długi Opis
300MM Shaft Dia; 340MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 20 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Wału
11,811 Cale | 300 Milimetry
Otwór Obudowy
13,386 Cale | 340 Milimetry