ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
3X4.939X0.75 CRWA1 P / 30145

07142TB-H-BX

3X4.939X0.75 CRWA1 P / 30145

SKF 3X4.939X0.75 CRWA1 P / 30145

Lip Seal; 3" Shaft Dia; 4.939" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

30145 / 3X4.939X0.75 CRWA1 P

Nr kat. BDI

1249665

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.253
UNSPSC
31411705
EAN
0085311030243
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWA1
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRWA1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
30145
Waga / LBS
0.62
Długi Opis
Lip Seal; 3" Shaft Dia; 4.939" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Otwór Obudowy
4,939 Cale | 125,451 Milimetry
Średnica Wału
3 Cale | 76,2 Milimetry