ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
30.75X31.75X0.5 HS7 R / 3075017

1463257 / 14.625X16.125X0.75 HS7 R

30.75X31.75X0.5 HS7 R / 3075017

SKF 30.75X31.75X0.5 HS7 R / 3075017

30-3/4" Shaft Dia; 31-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

3075017 / 30.75X31.75X0.5 HS7 R

Nr kat. BDI

1249905

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.42
UNSPSC
31411705
EAN
0085311143806
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HS7
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HS7
Inne Funkcje
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock and Spring-Cover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
3075017
Waga / LBS
5.951
Długi Opis
30-3/4" Shaft Dia; 31-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
Otwór Obudowy
31,75 Cale | 806,45 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału
30,75 Cale | 781,05 Milimetry