ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
3.125X3.936X0.512 CRSHA1 V / 31144

3.125X3.936X0.512 CRSHA1 V / 31144

3.125X3.936X0.512 CRSHA1 V / 31144

SKF 3.125X3.936X0.512 CRSHA1 V / 31144

Lip Seal; 3-1/8" Shaft Dia; 3.936" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

31144 / 3.125X3.936X0.512 CRSHA1 V

Nr kat. BDI

1250014

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.153
UNSPSC
31411705
EAN
0085311030410
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRSHA1
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRSHA1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
31144
Waga / LBS
0.292
Długi Opis
Lip Seal; 3-1/8" Shaft Dia; 3.936" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA1 Seal Design Code
Średnica Wału
3,125 Cale | 79,375 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,512 Cale | 13,005 Milimetry
Otwór Obudowy
3,936 Cale | 99,974 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,512 Cale | 13,005 Milimetry