ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
3.15X3.858X0.35 HMSA7 V / 31495

18577 / 1.889X2.559X0.354 HMSA7 V

3.15X3.858X0.35 HMSA7 V / 31495

SKF 3.15X3.858X0.35 HMSA7 V / 31495

3.15" Shaft Dia; 3.858" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

31495 / 3.15X3.858X0.35 HMSA7 V

Nr kat. BDI

22778850

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.099
UNSPSC
31411705
EAN
0085311397032
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA7
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
31495
Waga / LBS
0.218
Długi Opis
3.15" Shaft Dia; 3.858" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Otwór Obudowy
3,858 Cale | 97,993 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8,001 Milimetry
Średnica Wału
3,15 Cale | 80,01 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8,001 Milimetry