ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3250561 / 32.5X34.5X0.875 HDS1 R

315X365X20 HDS1 R

SKF 315X365X20 HDS1 R

Lip Seal; 315MM Shaft Dia; 365MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

315X365X20 HDS1 R

Nr kat. BDI

1250127

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.37
UNSPSC
31411705
EAN
0085311119504
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS1
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS1
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
315X365X20 HDS1 R
Waga / LBS
5.231
Długi Opis
Lip Seal; 315MM Shaft Dia; 365MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
Otwór Obudowy
14,37 Cale | 365 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Wału
12,402 Cale | 315 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 20 Milimetry