ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

318X348X19 HDS1 R

318X348X19 HDS1 R

SKF 318X348X19 HDS1 R

318MM Shaft Dia; 348MM Housing Bore; 19MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 19MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

318X348X19 HDS1 R

Nr kat. BDI

22780297

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.91
UNSPSC
31411705
EAN
0085311521024
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS1
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS1
Inne Funkcje
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
318X348X19 HDS1 R
Waga / LBS
2.01
Długi Opis
318MM Shaft Dia; 348MM Housing Bore; 19MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 19MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Średnica Wału
12,52 Cale | 318 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,748 Cale | 19 Milimetry
Otwór Obudowy
13,701 Cale | 348 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,748 Cale | 19 Milimetry