ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
3.149X3.858X0.394 HMSA7 P / 32243

16147 / 1.614X2.165X0.276 HMSA7 P

3.149X3.858X0.394 HMSA7 P / 32243

SKF 3.149X3.858X0.394 HMSA7 P / 32243

Lip Seal; 3.226" Shaft Dia; 3-55/64" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

32243 / 3.149X3.858X0.394 HMSA7 P

Nr kat. BDI

1250512

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.046
UNSPSC
31411705
EAN
0085311287449
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA7
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
32243
Waga / LBS
0.152
Długi Opis
Lip Seal; 3.226" Shaft Dia; 3-55/64" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,394 Cale | 10,008 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,394 Cale | 10,008 Milimetry
Średnica Wału
3,226 Cale | 81,94 Milimetry
Otwór Obudowy
3,858 Cale | 97,993 Milimetry