ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

29686

32X48X8 HMSA7 R

CR 32X48X8 HMSA7 USZCZELNIACZ

Lip Seal; Oil Seal; 32MM Shaft Dia; 48MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

32X48X8 HMSA7

Nr kat. BDI

15093714

CENA NETTO
11,84 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA7
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
Długi Opis
Lip Seal; Oil Seal; 32MM Shaft Dia; 48MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Otwór Obudowy
1,89 Cale | 48 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8 Milimetry
Średnica Wału
1,26 Cale | 32 Milimetry