ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8X12X3 HM4 R

340815

TIMKEN 340815

1-1/8" Shaft Dia; 1.494" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 34 Seal Design Code

Nr. katalogowy

340815

Nr kat. BDI

1337436

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.012
UNSPSC
31411705
EAN
0053893473581
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HM4
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
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
34
Inne Funkcje
Molded | Without Inner Case | For Slow Speed Applications
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
340815
Waga / LBS
0.027
Długi Opis
1-1/8" Shaft Dia; 1.494" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 34 Seal Design Code
Otwór Obudowy
1,494 Cale | 37,948 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry