ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16650 / 1.688X2.279X0.5 CRWH1 R

340X372X16SA

DICHTOMATIK 340X372X16SA

340MM Shaft Dia; 372MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; SA Seal Design Code

Nr. katalogowy

340X372X16SA

Nr kat. BDI

888637

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.781
UNSPSC
31411705
EAN
0750886243526
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWH1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SA
Inne Funkcje
With Inner Case | Low Pressure
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
340X372X16SA
Waga / LBS
1.723
Długi Opis
340MM Shaft Dia; 372MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; SA Seal Design Code
Otwór Obudowy
14,646 Cale | 372 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,63 Cale | 16 Milimetry
Średnica Wału
13,386 Cale | 340 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,63 Cale | 16 Milimetry