ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

15X23X3 HM4 R

343101

TIMKEN 343101

7/16" Shaft Dia; 5/8" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 34 Seal Design Code

Nr. katalogowy

343101

Nr kat. BDI

1337596

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.006
UNSPSC
31181611
EAN
0053893473802
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HM4
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
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
34
Inne Funkcje
Molded | Without Inner Case | For Slow Speed Applications
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
343101
Waga / LBS
0.015
Długi Opis
7/16" Shaft Dia; 5/8" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 34 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Wału
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Otwór Obudowy
0,624 Cale | 15,85 Milimetry