ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
3.5X4.547X0.9 PLUSXL R / 34971

3.5X4.547X0.9 PLUSXL R / 34971

3.5X4.547X0.9 PLUSXL R / 34971

SKF 3.5X4.547X0.9 PLUSXL R / 34971

Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4-35/64" Housing Bore; 0.9" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.9" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOT PLUS XL Seal Design Code

Nr. katalogowy

34971 / 3.5X4.547X0.9 PLUSXL R

Nr kat. BDI

1251237

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.224
UNSPSC
31411705
EAN
0085311298391
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_SCOT PLUS XL
Materiał Wargi
Hydrogenated Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
4
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SCOT PLUS XL
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
34971
Długi Opis
Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4-35/64" Housing Bore; 0.9" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.9" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOT PLUS XL Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,9 Cale | 22,86 Milimetry
Średnica Wału
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,9 Cale | 22,86 Milimetry
Otwór Obudowy
4,547 Cale | 115,494 Milimetry