ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

390X434X20 HDS2 R

350X390X18 HDS2 D

SKF 350X390X18 HDS2 D

350MM Shaft Dia; 390MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

350X390X18 HDS2 D

Nr kat. BDI

1251322

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.63
UNSPSC
31411705
EAN
0085311122924
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS2
Materiał Wargi
Carboxylated Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS2
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
350X390X18 HDS2 D
Waga / LBS
5.801
Długi Opis
350MM Shaft Dia; 390MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code
Otwór Obudowy
15,354 Cale | 390 Milimetry
Średnica Wału
13,78 Cale | 350 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,709 Cale | 18 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,709 Cale | 18 Milimetry