ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
3.543X4.252X0.394 HMA7 P / 35418

3.543X4.252X0.394 HMA7 P / 35418

3.543X4.252X0.394 HMA7 P / 35418

SKF 3.543X4.252X0.394 HMA7 P / 35418

Lip Seal; 3.543" Shaft Dia; 4.252" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

35418 / 3.543X4.252X0.394 HMA7 P

Nr kat. BDI

1251357

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.044
UNSPSC
31411705
EAN
0085311368254
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMA7
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMA7
Inne Funkcje
Internal and External Lip
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
35418
Waga / LBS
0.161
Długi Opis
Lip Seal; 3.543" Shaft Dia; 4.252" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA7 Seal Design Code
Średnica Wału
3,543 Cale | 89,992 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,394 Cale | 10,008 Milimetry
Otwór Obudowy
4,252 Cale | 108,001 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,394 Cale | 10,008 Milimetry