ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21961 / 2.201X2.738X0.197 HMA73 R

3553 SEAL

TIMKEN 3553 SEAL

Lip Seal; 2.201" Shaft Dia; 2.738" Housing Bore; 0.197" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.197" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 284 Seal Design Code

Nr. katalogowy

3553 SEAL

Nr kat. BDI

1337819

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.025
UNSPSC
31181611
EAN
0053893464466
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMA73
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
284
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Flanged OD | For Slow Speed Applications
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
3553 SEAL
Waga / LBS
0.056
Długi Opis
Lip Seal; 2.201" Shaft Dia; 2.738" Housing Bore; 0.197" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.197" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 284 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,197 Cale | 5,004 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,197 Cale | 5,004 Milimetry
Otwór Obudowy
2,738 Cale | 69,545 Milimetry
Średnica Wału
2,201 Cale | 55,905 Milimetry