ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
3.574X4.758X0.625 HMSA16 P / 35810

3.574X4.758X0.625 HMSA16 P / 35810

3.574X4.758X0.625 HMSA16 P / 35810

SKF 3.574X4.758X0.625 HMSA16 P / 35810

Lip Seal; 3.574" Shaft Dia; 4.758" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code

Nr. katalogowy

35810 / 3.574X4.758X0.625 HMSA16 P

Nr kat. BDI

1251389

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.145
UNSPSC
31411705
EAN
0085311032780
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA16
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA16
Inne Funkcje
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | Flanged OD
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
35810
Waga / LBS
0.481
Długi Opis
Lip Seal; 3.574" Shaft Dia; 4.758" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Obudowy
4,758 Cale | 120,853 Milimetry
Średnica Wału
3,574 Cale | 90,78 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry