ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

18190 / 1.813X2.777X0.432 HMSA25 R

3604

TIMKEN 3604

1-13/16" Shaft Dia; 2.777" Housing Bore; 0.575" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.575" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code

Nr. katalogowy

3604

Nr kat. BDI

1337981

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.041
UNSPSC
31181611
EAN
0053893464497
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA25
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
86
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
3604
Waga / LBS
0.09
Długi Opis
1-13/16" Shaft Dia; 2.777" Housing Bore; 0.575" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.575" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,575 Cale | 14,605 Milimetry
Otwór Obudowy
2,777 Cale | 70,536 Milimetry
Średnica Wału
1,812 Cale | 46,025 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,575 Cale | 14,605 Milimetry